TS丸つまみ

TS丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)TS丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)TS丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)

ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。

材質黄銅付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき種類つまみ仕上ホワイトブロンズめっき内容量1個
注意
お客様で必要な長さにカットしてご使用ください(2000 mm/1本)。
取付ねじは別途ご用意ください。
耐荷重はW600×H400×D250のボックスを平プレートの中央部を等間隔にねじ7本で固定し、吊下げた時のものです。
耐荷重は奥行寸法やねじの本数などによって変化します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368432TS-252514.52346.7
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368441TS-303014.52346.7
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368457TS-3636152447.5
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする