ステンレス鋼(SUS316)製つまみ

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製つまみ - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。

材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367985ZL-190132回転止め剣先ピン
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
34
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367994ZL-190236回転止め剣先ピン
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
52
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368003ZL-190332十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)58
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368012ZL-190428回転止め剣先ピン
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
12
8,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368021ZL-190527回転止め剣先ピン
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
15
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする