ステンレス鋼製埋込取手

ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)

オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。
SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。
板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367836HH-KP150132152ステンレス鋼(SUS304)
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367845HH-KL160130160ステンレス鋼(SCS13)
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする