曜日別特売

カップヌードル カレー

カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品カップヌードル カレー - 日清食品
(5件のレビュー)

植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある太麺。マイルドなカレールーをベースにしたスープ。具材は、ほくほくでかポテト、肉、たまねぎ、ねぎ。容器は、持ち易いコップ型スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

内容量(g)87種別ラーメン質量(g)104種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:300mlアズワン品番65-0492-54原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(フライドポテト、味付豚ミンチ、味付豚肉、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦,卵,乳,落花生,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご入数(個)20栄養成分(1食(87g)当たり)エネルギー:422kcal、たんぱく質:9g、脂質:20.4g、炭水化物:50.6g、食塩相当量:4.4g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.2mg、カルシウム:108mg内容量1ケース(20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382143-
4,960
4,798
5,182(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09382143
2025-02-28
用途: お昼やオヤツ
Aoki建設業・工事業

お湯を注ぐだけでおいしいカレーヌードルが食べられてありがたいです。期限は6月までで安くしてもらえました。

対象商品 : 09382143
2024-06-17
用途: 保存用にしています(が、小腹が減ったら食べちゃいます)
教育・研究機関

まとめ買いして、備蓄しています。夜食に食べてしまうこともあります。

対象商品 : 09382143
2023-06-18
用途: 主食にならないが有ると何かと便利なカップ麺
サービス業

安心、安定の日清品質
定番のカレー味
安価で購入出来て、満足

2022-01-21
用途: 夜食
医療・福祉・介護関連業

定番商品です。
ちょっとお腹が空いた時にたべたくなる商品です。
カレー味がやみつきです。

対象商品 : 09382143
2019-07-14
用途: 昼食時
製造業

・間違いない味です、買い物の手間が省けていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする