経口補給タブレット
脳や筋肉への栄養補給に役立つぶどう糖を70%以上配合しています。運動、作業、勉強中に役立ちます。
汗で最も失われるミネラルがナトリウム、2番目に失われるミネラルがカリウムです。これらのミネラルを効率よく補給できます。ナトリウムを4%、カリウムを1%配合しています。
食物をエネルギーに変換する働きがあるクエン酸を1袋に2000mg以上配合しています。この量は、梅干し4個分に該当します。アクティブな生活をサポートします。
塩味と相性のよいレモン味です。ほんのり甘い「赤穂の天塩」を使用しています。
持ち運びやすい小容量チャック袋を使用することで、屋外作業時などにすぐ取り出せて食べることができ便利です。
- 用途
- 屋外で作業するとき
運動するとき
勉強で集中したいとき
スポーツジムに行くとき
- 内容量(g)
- 1個あたり:22
- 原材料
- ぶどう糖(国内製造)、食塩/ 酸味料、ショ糖エステル、塩化カリウム、香料、甘味料(スクラロース)
- 香味
- すっきりレモン味
食品 の新着商品
カテゴリ











![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)






![[冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889807-261028-02.jpg)






![[冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久 [冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889667-261028-02.jpg)