曜日別特売

カップヌードル シーフードヌードル

カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品カップヌードル シーフードヌードル - 日清食品
(5件のレビュー)

植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺。魚介類とポークのコクのあるスープ。具材は、イカ、たまご、カニ風味カマボコ、キャベツ、ねぎ。容器は持ち易いコップ型スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

内容量(g)75種別ラーメン質量(g)92種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:320ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(ポーク調味料、チキン調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味油、食塩、紅しょうが、魚醤、ポーク調味油)、かやく(魚肉練り製品、キャベツ、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロテン色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、塩化Ca、乳化剤、クチナシ色素、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギーかに,小麦,卵,乳,いか,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン入数(個)20栄養成分(1食(75g)当たり)エネルギー:340kcal、たんぱく質:8.9g、脂質:13.6g、炭水化物:45.5g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:1.01mg、ビタミンB2:0.31mg、カルシウム:96mg内容量1ケース(20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382152-
4,960
4,798
5,182(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 非常食用
製造業

少々お高いが、非常時に無いと困るので購入しました。
非常食として買ったのに、非常食として使われない事を祈るだけです。

対象商品 : 09382152
2024-06-20
用途: 非常食として備蓄
その他業種

シーフードは割と好きなのですぐ食べたしまいました。非常食にはならない消費期限でした。

対象商品 : 09382152
2023-06-18
用途: 主食にならないが有れば有難いカップ麺
サービス業

安心、安定の日清品質
定番のシーフード味
安価で購入出来て、満足

対象商品 : 09382152
2022-02-16
用途: 保存食

安定の美味しさ。小腹すいた時やおやつとしてもってこい。

対象商品 : 09382152
2008-04-04
用途: 非常食として在庫中。
オフ・スピリット

味は、あっさりしていて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする