曜日別特売

ジェットスイファン Rシリーズ

ジェットスイファン Rシリーズ - スイデン

スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。

付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-320S、SJFD-320D、SJFD-320G、SJFD-320SP質量(kg)12.6電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz52/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×336×410ダクト径(Φmm)320(ダクトは別売品)モーター極数(P)2ファン外径(Φmm)288ファン翼数4保護装置サーマルプロテクター内蔵モーター出力(W)400内容量1台
注意
※ダクトは別売り品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788066SJF-300R-1
31,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03788066SJF-300R-109319475SJF-300L-1SJF-300R-1 ジェットスイファンLシリーズ スイデン 09319475ジェットスイファンLシリーズスイデン1台
64,900
税込71,390
消費電力と騒音を大幅に減らすことが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする