| 09413932 | アトム埋め込みスライドマグネツト14mm | 1箱(120個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 1.7Kg | - | +皿木ねじ2.4×13 | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | - | | ¥42,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 09413941 | アトムベストマグネット | 1箱(30個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 3.2Kg | - | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | |
|
| 09413975 | アトムトータルマグネット2号 | 1箱(100個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 1.9Kg | - | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | +皿木ねじ2.4×13 | | ¥48,000 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 09414002 | アトム30mm埋込スライドマグネット | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 3.1Kg | - | - | (本体ケース)ポリカーボネート、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+皿木ねじ3.1×16 2本、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 1本 | | |
|
| 09414115 | 床付マグネットキャッチ | 1箱(20個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 6.5Kg×2 | - | ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.5×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | - | | ¥18,000 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 09414133 | 戸当りマグネットキャッチ | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | - | - | +皿木ねじ2.7×16 4本 | (本体)ABS樹脂、(受金)鋼/(受金)GBメッキ | - | | |
|
| 09414361 | ワンプッシュマグネット | 1箱(20個) | 18.3 | 30 | 50 | 28 | 40 | 1.6 | 11 | - | 白 | 3.3Kg | 大S | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414377 | ワンプッシュマグネット | 1箱(20個) | 18 | 20.5 | 38 | 16 | 28 | 1.6 | 12.5 | - | 白 | 1.5Kg | 小S | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414386 | ワンプッシュマグネット | 1箱(20個) | 18.3 | 30 | 50 | 28 | 40 | 1.6 | 11 | - | ベージュ | 3.3Kg | 大S | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414395 | ワンプッシュマグネット | 1箱(20個) | 18 | 20.5 | 38 | 16 | 28 | 1.6 | 12.5 | - | ベージュ | 1.5Kg | 小S | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414404 | ワンプッシュマグネット | 1箱(10個) | 18.3 | 30 | 96 | 28 | 43 | 1.6 | 11 | 46 | 白 | 3.3Kg×2 | 大W | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414413 | ワンプッシュマグネット | 1箱(15個) | 18 | 20.5 | 70 | 16 | 30 | 1.6 | 12.5 | 32 | 白 | 1.5Kg×2 | 小W | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414422 | ワンプッシュマグネット | 1箱(10個) | 18.3 | 30 | 96 | 28 | 43 | 1.6 | 11 | 46 | ベージュ | 3.3Kg×2 | 大W | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09414431 | ワンプッシュマグネット | 1箱(15個) | 18 | 20.5 | 70 | 16 | 30 | 1.6 | 12.5 | 32 | ベージュ | 1.5Kg×2 | 小W | 木製扉用ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | - | - | | |
|
| 09422086 | ISK スライドマグネット No.2 | 1箱(120個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 1.7kg | - | +丸木ねじ3.1×16、+皿木ねじ2.4×13 | (本体ケース)ABS樹脂 (ストライク)鋼 | - | | ¥44,400 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 09422095 | ISK スライドマグネット No.2 | 1箱(120個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 1.7kg | - | +丸木ねじ3.1×16、+皿木ねじ2.4×13 | (本体ケース)ABS樹脂 (ストライク)鋼 | - | | ¥44,400 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 09413984 | アトムコンパクトキャッチ | 1箱(100個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 3.2Kg | - | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | (本体)+皿木ねじ2.7×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09413993 | アトムコンパクトキャッチ | 1箱(100個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 3.2Kg | - | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | (本体)+皿木ねじ2.7×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414036 | スライドベストマグネット | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 2.8Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414045 | スライドベストマグネット | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | ベージュ | 2.8Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414054 | スライドベストマグネット | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 2.8Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414063 | スライドベストマグネット強力 | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 4.7Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414072 | スライドベストマグネット強力 | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | ベージュ | 4.7Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414081 | スライドベストマグネット強力 | 1箱(50個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 4.7Kg | 小W | - | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ | (本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | | | |
| 09414124 | 床付マグネットキャッチ | 1箱(20個) | - | - | - | - | - | - | - | - | 茶 | 6.5Kg×2 | - | ストライク ねじ(本体)+丸木ねじ3.5×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 | (本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート | - | | | |