KLD51/KLD30 ケース鎌錠

KLD51/KLD30 ケース鎌錠 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。

用途木製引戸の錠前
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010794KLD51-CYL1セット【エスカッション/レバー/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼-
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09413162KLD51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/クロームメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
09412803KLD51-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/WB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
09412812KLD51-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/WB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
09412821KLD51-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/MA色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
09412837KLD51-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/MA色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
09412846KLD51-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/AB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
返品不可
09412855KLD51-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/AB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,400
取扱い終了
返品不可
09412864KLD51-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/金色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,500
取扱い終了
09412873KLD51-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/金色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,500
取扱い終了
09412882KLD30-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/WB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412891KLD30-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/WB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412907KLD30-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/MA色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412916KLD30-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/MA色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412925KLD30-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/AB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412934KLD30-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/AB色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,000
取扱い終了
返品不可
09412943KLD30-D31個-(エスカッション)亜鉛合金/金色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,100
取扱い終了
返品不可
09412952KLD30-D21個-(エスカッション)亜鉛合金/金色塗装、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
7,100
取扱い終了
返品不可
09413022KL51-P11個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413031KL51-P11個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413047KL51-P11個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413056KLD30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/クロームメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,200
取扱い終了
返品不可
09413065KLD30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/ソフトニッケルメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413074KLD30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/鏡面金色メッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413083KLD30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/クロームメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,200
取扱い終了
返品不可
09413092KLD30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/ソフトニッケルメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413101KLD30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/鏡面金色メッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413117KLD30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/パールゴールドメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413126KLD51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/クロームメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
5,700
取扱い終了
返品不可
09413135KLD51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/ソフトニッケルメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413144KLD51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/鏡面金色メッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413153KLD51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/パールゴールドメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413171KLD51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/ソフトニッケルメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413187KLD51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/鏡面金色メッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413196KLD51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/パールゴールドメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
6,200
取扱い終了
返品不可
09413205KL51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413214KL51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
3,500
取扱い終了
09413223KL51-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413232KL51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413241KL51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413257KL51-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,200
取扱い終了
09413266KL51-P01個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
3,850
取扱い終了
09413275KL51-P01個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
3,850
取扱い終了
09413284KL51-P01個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
3,850
取扱い終了
09413293KL30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
09413302KL30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
09413311KL30-P31個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
09413327KL30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
09413336KL30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイトアンバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
09413345KL30-P21個-(エスカッション)アルミ合金/アルマイト金色、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-
4,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09413162KLD51-P376010986KLD51‐P3 表示錠KLD51-P3 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76010986ケース鎌錠 P3アトムリビンテック1セット
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09413476
2017-08-29
用途: 自宅の建具の補修

自宅トイレの建具のかま錠が壊れたので交換。同じ部品を入手できたので問題なく取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする