曜日別特売

三段式台車

三段式台車 - 石川製作所三段式台車 - 石川製作所三段式台車 - 石川製作所三段式台車 - 石川製作所

押して軽い。
耐久性・無音性バツグン。

キャスター固定車×2個、自在車×2個棚間隔(mm)230天板形状合せ板騒音対策あり有効寸法(高さ)(mm)230内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8808929410515048074014514586065586010026スチールスチールゴムゴム・スチール
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0938722610315048074014514586065586010027スチールスチールゴムゴム・スチール
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0938734130830061591520520596074596013050スチールスチールゴムゴム・スチール
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0938735730930061591520520596074596013051スチールスチールゴムゴム・スチール
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:09387226,品番:103,メーカー:石川製作所,名称:3段式台車 について、
1.荷台寸法は外寸ですか?
2.中段の棚板を取外す事は出来ますか?(工具使用の前提で)
3.中段の棚板の高さ変更は出来ますか?(工具使用の前提で)
4.ハンドルのパイプからパイプまでの距離は何mmでしょうか?(=有効荷台寸法)
4.
回答:
1、荷台寸法は外寸です。
2、3 中段の棚板を取外す事は自体は可能ですが、
パイプの長さが短い為、取り外すと2段式程度の高さ(605mm)になってしまい高さの調整ができません。
4、奥行きは638mmで、横(押手幅側)は378mmとなります。
対象商品:
09387226
2012-07-01

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする