曜日別特売

A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用)

A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡
(11件のレビュー)

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
キューブアジャスト
内側ペンさし
衿つりループ
アクションプリーツ
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09390753A-761シールズネイビーSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390762A-761シールズネイビーS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390771A-761シールズネイビーM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390787A-761シールズネイビーL
9,100
4,790
5,269(税込)
当日出荷
名入れ可
09390796A-761シールズネイビーLL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390805A-761シールズネイビーEL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390814A-761シールズネイビー4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390823A-761シールズネイビー5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390832A-761パウダーグリーンSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390841A-761パウダーグリーンS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390857A-761パウダーグリーンM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390866A-761パウダーグリーンL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390875A-761パウダーグリーンLL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390884A-761パウダーグリーンEL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390893A-761パウダーグリーン4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390902A-761パウダーグリーン5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390911A-761ダークアズーリSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390927A-761ダークアズーリS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390936A-761ダークアズーリM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390945A-761ダークアズーリL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390954A-761ダークアズーリLL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09390963A-761ダークアズーリEL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390972A-761ダークアズーリ4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390981A-761ダークアズーリ5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09390997A-761ブラックサファイアSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391006A-761ブラックサファイアS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391015A-761ブラックサファイアM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09391024A-761ブラックサファイアL
9,100
4,790
5,269(税込)
当日出荷
名入れ可
09391051A-761ブラックサファイア4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391067A-761ブラックサファイア5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391076A-761キャメルベージュSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391085A-761キャメルベージュS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391094A-761キャメルベージュM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391103A-761キャメルベージュL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391112A-761キャメルベージュLL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391121A-761キャメルベージュEL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391137A-761キャメルベージュ4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391146A-761キャメルベージュ5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391155A-761プラチナシルバーSS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391164A-761プラチナシルバーS
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391173A-761プラチナシルバーM
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09391182A-761プラチナシルバーL
9,100
4,790
5,269(税込)
当日出荷
名入れ可
09391191A-761プラチナシルバーLL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09391207A-761プラチナシルバーEL
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391216A-761プラチナシルバー4L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391225A-761プラチナシルバー5L
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
09391033A-761ブラックサファイアLL
9,100
取扱い終了
名入れ可
09391042A-761ブラックサファイアEL
9,100
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09391024
2019-11-27
用途: 機械の操作時

夏はさすが暑いかも知れないですが、生地はしっかりしていて薄すぎず、厚すぎず、春、秋、冬の季節を通して着れると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 12087188
2023-07-25
用途: 倉庫での軽作業時

軽くて生地も柔らかく、着心地が良いです。デザインの良いところが気に入っています。
試しにキャメルベージュのМサイズを購入しましたが、女性には袖が長く肩幅も大きかったので次回はSを購入しようと思います。色は写真よりも落ち着いている印象で気に入っています。

対象商品 : 09391024
2015-07-13
用途: 営業社員のユニフォームとして

今回、営業社員のユニフォーム試着用としてサイズ違いを2着購入いたしました。
今まではスーツにネクタイ着用でしたが、クールビズの一環です。
大変軽くデザインも良いためお得意先にも好評です。
追加で発注いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 12087197
2017-04-22
用途: 外回りの時など
有限会社タイヨウ工業

画面上ではもっと黄色味がかった色に見えていたが、実際には普通のベージュ色。見本の色がベージュだったら購入しなかったが着心地はとても良いし、ネームの赤色と良い感じなので、やや満足としておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 12087102
2015-03-13
用途: 運送の仕事
株式会社新和託送

早春から初夏まで着れそうです。耐久性のはこれからですが、期待したいです。色はブラックを購入、会社の制服です。

1が参考にしています
対象商品 : 09391182
2014-06-12
用途: わが社の制服です。
Egretcom株式会社

仲間と立ち上げた小さな会社です。
3年前に制服として注文しまして、その後少し社員が増えたので先日追加注文をしました。3年前の刺繍データも保管されていてとても助かりました。3シーズン用の薄い生地は動きやすく、冬でも十分使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09391173
2013-07-24
用途: 建築業で大工をしている。

年中長袖を着用しているが、夏場でも着心地よく涼しい素材だと思う。何より気に入ったのはかっこいい作業服であること、カラーのプラチナシルバーも自分が好だったこともあってとても満足しています。上下おそろいで購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 12087118
2015-04-16
用途: 運送の仕事
株式会社新和託送

初夏まで着用できそうで良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする