曜日別特売

ギアクールポンチョ 8870

ギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイクギアクールポンチョ 8870 - カジメイク

水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続する軽く羽織れるポンチョです。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。
ドットボタンで裾のバタつきを抑えます。
暑さ対策として作業の休憩中などに羽織れば日差しを遮りながら上半身まるごとクールダウン。

材質
ポリエステル100%
色
アクアブルー
サイズ
F
縦(cm)
58
横(cm)
140
内容量
1着
注意
※絞り方や含まれる水分量によっては衣服が濡れる場合がありますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735471668870
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする