大塚刷毛製造
建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」
コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
用途
建築・工業専用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
パキン
主な用途
建築用/工業用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09435142
121460 0010
10
48
22
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
09435151
121460 0015
15
50
22
¥
1,030
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
09435167
121460 0020
20
50
23
¥
1,070
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください