曜日別特売

カード差し

カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)カード差し - サンコー(三甲)

コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。

内容量1箱(100枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0942703180031100TM21型オリコン30L、40L、50Lシリーズ47×160透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
0942704780031200TM22型-A-66×100透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942705680036800TM55型オリコン30B-S68×176透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942706580037300TM56-A型21型同様46×160透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0942707480038100TM61型オリコン55B-H、75B-H110×160透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942708380038400TM62型オリコン95B117×190透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942709280039400TM72型ばんじゅうPR-C、21型同様47×40透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942710180025200TM79型サンボックス1-245×80透明
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942711780030300TM13型-65×95透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942712680032100TM12.5型-82×95透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942713580000600TM11型-30×154透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942714480031700TM24型-29×169透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942715380030200TM12型サンボックス5A、5A-2、8B、8B-2、13-2、36-2C87×95透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942716280030900TM19型-57×214透明/透明
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942717180032700TM32型-81×110透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0942718780027300TM91型サンボックス5-354×242透明/透明
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする