曜日別特売

仮設工業会認定 専用脚立 SEC型

仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 - ピカコーポレイション

仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。
※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。
最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。
収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。

用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)314踏ざん踏面幅(mm)60仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09442133SEC-S900.901000×535×1806.1
80,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442142SEC-S1201.201310×600×1807.6
95,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442151SEC-S1501.501620×665×1809.7
108,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442167SEC-S1801.801940×730×18011.6
126,600
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442176SEC-S2102.102250×800×18013.7
157,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442185SEC-S2402.402560×865×18016.7
189,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09442194SEC-S2702.702880×930×18018.3
216,600
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする