栃木屋
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)
(1件のレビュー)
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
材質
(アジャストボルト)SWCH
(ナイロンワッシャー)PA
(フット)SPCC
(ホルダー)EPDM
(止めねじ)S
用途
コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ径
垂直許容荷重kN(kgf)
垂直許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331357
TM-236-1
M8
Φ38
78
60
18
13
M8
0.78[80]
0.78[80]
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
09331366
TM-236-2
M10
Φ38
69.5
50
19.5
17
M10
0.78[80]
0.78[80]
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
09331375
TM-236-3
M12
Φ60
94
70
24
19
M12
1.96[200]
1.96[200]
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
09331384
TM-236-4
M16
Φ60
96
70
26
24
M16
1.96[200]
1.96[200]
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09331393
TM-237-1
M8
Φ38
78
60
18
13
M8
0.78[80]
0.78[80]
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09331402
TM-237-2
M10
Φ38
69.5
50
19.5
17
M10
0.78[80]
0.78[80]
オープン
取扱い終了
09331411
TM-237-3
M12
Φ60
94
70
24
19
M12
1.96[200]
1.96[200]
オープン
取扱い終了
09331427
TM-237-4
M16
Φ60
96
70
26
24
M16
1.96[200]
1.96[200]
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください