JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09209383GUJB-75(R)7510082×8282×82103
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
02537525GUJB-100(R)10010095×9595×95144
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02537534GUJB-130(R)130180105×105105×105177
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
02537543GUJB-150(R)150200120×120120×120198
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
09209541GUJB-200(R)200250140×140140×140250
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09209435GUJB-100(L)10010095×9595×95144
3,925
取扱い終了
09209487GUJB-130(L)130180105×105105×105177
5,465
取扱い終了
09209532GUJB-150(L)150200120×120120×120198
6,545
取扱い終了
09209575GUJB-200(L)200250140×140140×140250
8,460
取扱い終了
02540097NUJB-200200250140×140140×140250
5,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09209435GUJB-100(L)39560656GUJB-100(L)GUJB-100(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560656ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209487GUJB-130(L)39560665GUJB-130(L)GUJB-130(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560665ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209532GUJB-150(L)39560674GUJB-150(L)GUJB-150(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560674ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209575GUJB-200(L)39560683GUJB-200(L)GUJB-200(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560683ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする