HiKOKI(旧:日立工機)
深切り電子丸のこ
軽量!深切り!1クラス上の切断能力!
アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)
集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)
20
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2心・5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃直径(mm)
対応材質
回転数(min
-1
[r.p.m])
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
切込深さ(mm)(45°時)
切込深さ(mm)(90°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
電流(A)
全負荷電流(A)
カーボンブラシ番号(下二桁)
材質(ベース)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09466992
C 5MVY
145
-
木工用
4100
-
-
-
37
57
12
-
3
アルミ
2.5
145mmチップソー(52枚刃)/ボックススパナ/六角棒スパナ
¥30,500
取扱い終了
09467017
C 6MVY
165
-
木工用/樹脂用
-
4100
-
-
44
66
-
12
21
アルミ
2.5
165mmチップソー(52枚刃)/ボックススパナ/六角棒スパナ
¥33,800
取扱い終了
75226067
C5MVY (SG)
-
145
木工用
4100
-
0~37(1寸2分)
0~57(1寸9分)
-
-
12
-
-
フッ素
-
145mmスーパーチップソー(ブラック)(刃数52コードNo.0032-8542)
ボックススパナ、六角棒スパナ
¥33,500
取扱い終了
75226076
C5MVY (N)
-
145
木工用
4100
-
0~37(1寸2分)
0~57(1寸9分)
-
-
12
-
-
アルミ
-
本体のみ
¥28,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください