Moldex(モルデックス)
防じんマスク (訳あり)
種別
使い捨て
サイズ
M/L(共通)
質量(g)
13.48
入数(枚)
20
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
41.6
粒子捕集効率(%)
98.96
国家検定合格番号
TM56
使用限度時間(h)
8
吸気抵抗上昇値(Pa)
291
排気抵抗(Pa)
41.6
ぬれ抵抗値(Pa)
46.5
内容量
1箱(20枚)
注意
商品には01’M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06’TM56です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09470325
2207DS2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください