曜日別特売

チップ CNMG-PT

チップ CNMG-PT - 京セラ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09472066CNMG120408PT CA552512.94.760.812.7
9,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01809867CNMG120408PT CA53012.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01810034CNMG120412PT CA53012.94.761.212.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01810113CNMG160608PT CA53016.16.350.815.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01810174CNMG160612PT CA53016.16.351.215.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01810217CNMG160616PT CA53016.16.351.615.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01812518CNMG120408PT CA651512.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01812798CNMG120408PT CA652512.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01908883CNMG120408PT CA51012.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01909242CNMG120412PT CA51012.94.761.212.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01909382CNMG160608PT CA51016.16.350.815.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01812134CNMG120408PT CA553512.94.760.812.7
8,500
取扱い終了
01811793CNMG120412PT CA552512.94.761.212.7
8,500
取扱い終了
01812204CNMG120412PT CA553512.94.761.212.7
8,500
取扱い終了
01811872CNMG160608PT CA552516.16.350.815.875
18,900
取扱い終了
09472041CNMG120408PT12.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472057CNMG120408PT12.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472075CNMG120408PT12.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472084CNMG120412PT12.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472093CNMG120412PT12.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472102CNMG120412PT12.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472111CNMG120412PT12.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509561CNMG120408PT12.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509577CNMG120408PT12.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509586CNMG120412PT CA651512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509595CNMG120412PT12.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810454CNMG120408PT CA550512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810953CNMG120408PT CA551512.94.760.812.7
8,500
取扱い終了
01810542CNMG120412PT CA550512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811118CNMG120412PT CA551512.94.761.212.7
8,500
取扱い終了
01810603CNMG160608PT CA550516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811197CNMG160608PT CA551516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810637CNMG160612PT CA550516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811258CNMG160612PT CA551516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810664CNMG160616PT CA550516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811303CNMG160616PT CA551516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811644CNMG120408PT CA552512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812877CNMG120412PT CA652512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812238CNMG160608PT CA553516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812597CNMG160608PT CA651516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812913CNMG160608PT CA652516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811933CNMG160612PT CA552516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812274CNMG160612PT CA553516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812947CNMG160612PT CA652516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811976CNMG160616PT CA552516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812308CNMG160616PT CA553516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812965CNMG160616PT CA652516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909434CNMG160612PT CA51016.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909477CNMG160616PT CA51016.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909958CNMG120408PT CA51512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01812134CNMG120408PT CA553501809867CNMG120408PT CA530画像準備中チップ CNMG-PT京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01811793CNMG120412PT CA552561390168CNMG120412PMG CA125PCNMG120412PT CA5525 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390168旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01812204CNMG120412PT CA553501810034CNMG120412PT CA530画像準備中チップ CNMG-PT京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01811872CNMG160608PT CA552561391988CNMG160608PMG CA125PCNMG160608PT CA5525 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391988旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする