曜日別特売

チップ DNMG-PT

チップ DNMG-PT - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830176DNMG150408PT CA5104.760.8
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01830316DNMG150412PT CA5104.761.2
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01830508DNMG150608PT CA5106.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01830614DNMG150612PT CA5106.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832434DNMG150408PT CA5304.760.8
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01832574DNMG150412PT CA5304.761.2
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01832793DNMG150608PT CA5306.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832906DNMG150612PT CA5306.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01835304DNMG150408PT CA65254.760.8
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01835347DNMG150412PT CA65254.761.2
12,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
01834175DNMG150408PT CA55254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01834297DNMG150412PT CA55254.761.2
11,600
取扱い終了
代替品有
01834726DNMG150412PT CA55354.761.2
11,600
取扱い終了
代替品有
09473992DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474001DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474017DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474026DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474035DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474044DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474053DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474062DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10140995DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
10141004DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
10141363DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
10141372DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
10200942DNMG150408PT CA65154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10200951DNMG150412PT CA65154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10200967DNMG150408PT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10200976DNMG150412PT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830912DNMG150408PT CA5154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831637DNMG150408PT CA5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831034DNMG150412PT CA5154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831752DNMG150412PT CA5254.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831226DNMG150608PT CA5156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831332DNMG150612PT CA5156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833073DNMG150408PT CA55054.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833502DNMG150408PT CA55154.760.8
11,600
取扱い終了
01833134DNMG150412PT CA55054.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833624DNMG150412PT CA55154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831978DNMG150608PT CA5256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833213DNMG150608PT CA55056.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832084DNMG150612PT CA5256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833256DNMG150612PT CA55056.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834674DNMG150408PT CA55354.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833807DNMG150608PT CA55156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834473DNMG150608PT CA55256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834787DNMG150608PT CA55356.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835496DNMG150608PT CA65256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833886DNMG150612PT CA55156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834568DNMG150612PT CA55256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01834175DNMG150408PT CA552561390850DNMG150408PMG CA125PDNMG150408PT CA5525 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390850旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834297DNMG150412PT CA552561390859DNMG150412PMG CA125PDNMG150412PT CA5525 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390859旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834726DNMG150412PT CA553501832574DNMG150412PT CA530画像準備中チップ DNMG-PT京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする