京セラ
チップ TNMG-PT
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01874355
TNMG160408PT CA510
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01875904
TNMG160408PT CA530
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
09476345
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476354
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476363
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476372
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476381
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476397
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476406
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476415
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10159922
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159931
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10160306
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
10160315
TNMG160412PT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
10201423
TNMG160408PT CA6515
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201432
TNMG160412PT CA6515
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201441
TNMG160408PT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201457
TNMG160412PT CA6525
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874854
TNMG160408PT CA515
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875353
TNMG160408PT CA525
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874495
TNMG160412PT CA510
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874976
TNMG160412PT CA515
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875475
TNMG160412PT CA525
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください