曜日別特売

チップ VNMG-VF

チップ VNMG-VF - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01905435VNMG160404VF CA5100.4
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01906993VNMG160404VF CA5300.4
12,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
01905557VNMG160408VF CA5100.8
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01907115VNMG160408VF CA5300.8
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01907194VNMG160412VF CA5301.2
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
10201502VNMG160404VF0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10201511VNMG160408VF0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10201527VNMG160412VF1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10201536VNMG160404VF0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10201545VNMG160408VF0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907858VNMG160404VF CA55250.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01907937VNMG160408VF CA55250.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01905636VNMG160412VF CA5101.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01908208VNMG160412VF CA55251.2
11,600
取扱い終了
代替品有
09477045VNMG160404VF0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477054VNMG160404VF0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477063VNMG160408VF0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477072VNMG160408VF0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477081VNMG160412VF1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477097VNMG160412VF1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168435VNMG160404VF0.4
9,500
取扱い終了
10168444VNMG160404VF0.4
8,200
取扱い終了
10168575VNMG160408VF0.8
9,500
取扱い終了
10168584VNMG160408VF0.8
8,200
取扱い終了
10168627VNMG160412VF1.2
9,500
取扱い終了
10168636VNMG160412VF1.2
8,200
取扱い終了
10201554VNMG160412VF1.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630974VNMG160404VF0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630983VNMG160404VF0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630992VNMG160404VF0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631297VNMG160408VF0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631306VNMG160408VF0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631315VNMG160408VF0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631385VNMG160412VF1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905733VNMG160404VF CA5150.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906512VNMG160404VF CA5250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907587VNMG160404VF CA55150.4
11,600
取扱い終了
01909145VNMG160404VF PV70250.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906196VNMG160408VF CA5150.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906598VNMG160408VF CA5250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907666VNMG160408VF CA55150.8
11,600
取扱い終了
01909215VNMG160408VF PV70250.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906232VNMG160412VF CA5151.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906835VNMG160412VF CA5251.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907736VNMG160412VF CA55151.2
11,600
取扱い終了
01909294VNMG160412VF PV70251.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10201502VNMG160404VF20956355VNMG160404VF PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10201511VNMG160408VF20956477VNMG160408VF PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10201527VNMG160412VF20956556VNMG160412VF PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10201536VNMG160404VF20956364VNMG160404VF TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
10201545VNMG160408VF20956486VNMG160408VF TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01907858VNMG160404VF CA552561391148VNMG160404VF CA125PVNMG160404VF CA5525 旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391148旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01907937VNMG160408VF CA552561391157VNMG160408VF CA125PVNMG160408VF CA5525 旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391157旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01905636VNMG160412VF CA51010764215VNMG160412VF CA515VNMG160412VF CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10764215京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1個(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01908208VNMG160412VF CA552561391166VNMG160412VF CA125PVNMG160412VF CA5525 旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391166旋削用チップ VNMG-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする