曜日別特売

チップ WNMG-PS

チップ WNMG-PS - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914413WNMG080404PS CA5100.4
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916398WNMG080404PS CA5300.4
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01914693WNMG080408PS CA5100.8
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916678WNMG080408PS CA5300.8
9,000
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
01914964WNMG080412PS CA5101.2
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916872WNMG080412PS CA5301.2
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01915007WNMG080416PS CA5101.6
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916915WNMG080416PS CA5301.6
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01918035WNMG080404PS CA55250.4
8,500
取扱い終了
代替品有
01918893WNMG080408PS CA55350.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01918708WNMG080412PS CA55251.2
8,500
取扱い終了
代替品有
09477946WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477955WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477964WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477973WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477982WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477991WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478007WNMG080408PS CA55250.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09478016WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478025WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478034WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478043WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478052WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478061WNMG080416PS1.6
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478077WNMG080416PS1.6
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170587WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
10170596WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
10170605WNMG080404PS0.4
8,500
取扱い終了
10171007WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
10171016WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
10171025WNMG080408PS0.8
8,500
取扱い終了
10171411WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
10171427WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
10201615WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201624WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201633WNMG080412PS CA65151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201642WNMG080404PS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201651WNMG080408PS0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201667WNMG080412PS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201676WNMG080404PS0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201685WNMG080408PS0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633661WNMG080404PS0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633652WNMG080404PS0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633677WNMG080404PS0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634273WNMG080408PS0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634255WNMG080408PS0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634264WNMG080408PS0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915104WNMG080404PS CA5150.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915716WNMG080404PS CA5250.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916958WNMG080404PS CA55050.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01916915WNMG080416PS CA53001916906WNMG080416PG CA530画像準備中チップ WNMG-PG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01918035WNMG080404PS CA552561393650WNMG080404PMG CA125PWNMG080404PS CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393650旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918893WNMG080408PS CA553501916592WNMG080408PG CA530画像準備中チップ WNMG-PG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918708WNMG080412PS CA552561393668WNMG080412PMG CA125PWNMG080412PS CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393668旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする