曜日別特売

チップ WNMG-PT

チップ WNMG-PT - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914718WNMG080408PT CA5100.8
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916696WNMG080408PT CA5300.8
9,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
01914973WNMG080412PT CA5101.2
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916888WNMG080412PT CA5301.2
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01919478WNMG080408PT CA65250.8
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01918437WNMG080408PT CA55250.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01918902WNMG080408PT CA55350.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01918726WNMG080412PT CA55251.2
8,500
取扱い終了
代替品有
09478147WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478156WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478165WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478174WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478183WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478192WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478201WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478217WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171034WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
10171043WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
10171436WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
10171445WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
10201694WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201703WNMG080412PT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201712WNMG080408PT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201721WNMG080412PT CA65251.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915314WNMG080408PT CA5150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915987WNMG080408PT CA5250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915463WNMG080412PT CA5151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916154WNMG080412PT CA5251.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917152WNMG080408PT CA55050.8
8,500
取扱い終了
01917633WNMG080408PT CA55150.8
8,500
取扱い終了
01919286WNMG080408PT CA65150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917344WNMG080412PT CA55051.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917807WNMG080412PT CA55151.2
8,500
取扱い終了
01919024WNMG080412PT CA55351.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919313WNMG080412PT CA65151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01918437WNMG080408PT CA552561393659WNMG080408PMG CA125PWNMG080408PT CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393659旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918902WNMG080408PT CA553501916696WNMG080408PT CA530画像準備中チップ WNMG-PT京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918726WNMG080412PT CA552561393668WNMG080412PMG CA125PWNMG080412PT CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393668旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする