チップ VCMT-VF

チップ VCMT-VF - 京セラ
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10202543VCMT080204VF PR9301箱(10個)0.4
12,800
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01903204VCMT080202VF PR9301箱(10個)0.2
12,800
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
01902635VCMT080204VF CA5101箱(10個)0.4
12,800
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
01902766VCMT080204VF CA5301箱(10個)0.4
12,800
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10202552VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202561VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202595VCMT080202VF1箱(10個)0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202604VCMT080204VF1箱(10個)0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01902924VCMT080202VF CA55251箱(10個)0.2
12,100
取扱い終了
代替品有
01902967VCMT080204VF CA55251箱(10個)0.4
12,100
取扱い終了
代替品有
09481543VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481552VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481561VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481577VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481586VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481595VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481604VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10166861VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
10166877VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
10166886VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
10166895VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
10166904VCMT080202VF1箱(10個)0.2
9,000
取扱い終了
10166931VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
10166947VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
10166956VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
10166965VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
10166974VCMT080204VF1箱(10個)0.4
9,000
取扱い終了
10202516VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202525VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202534VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202577VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
10202586VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
40629382VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629391VCMT080202VF1箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629407VCMT080202VF1箱(10個)0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629416VCMT080202VF1箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629477VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629486VCMT080204VF1箱(10個)0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629461VCMT080204VF1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40629495VCMT080204VF1箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897091VCMT080202VF PR14251パック(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902617VCMT080202VF CA5101箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902653VCMT080202VF CA5151箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902696VCMT080202VF CA5251箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902732VCMT080202VF CA5301箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902784VCMT080202VF CA55051箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902845VCMT080202VF CA55151箱(10個)0.2
12,100
取扱い終了
01903125VCMT080202VF PR10251箱(10個)0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01903265VCMT080202VF PV70251箱(10個)0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01902678VCMT080204VF CA5151箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10202552VCMT080202VF20955558VCMT080202VF PV720画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
材質に違いがあります
10202561VCMT080204VF20955698VCMT080204VF PV720画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
材質に違いがあります
10202595VCMT080202VF20955567VCMT080202VF TN620画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10202604VCMT080204VF20955707VCMT080204VF TN620画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01902924VCMT080202VF CA552561390588VCMT080202VF CA125PVCMT080202VF CA5525 旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390588旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01902967VCMT080204VF CA552561390597VCMT080204VF CA125PVCMT080204VF CA5525 旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390597旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする