Bタイプ盤用キャビネット

Bタイプ盤用キャビネット - 日東工業Bタイプ盤用キャビネット - 日東工業

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。

仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製内容量1面
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504311B10-23300×200×10070ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
09504327B10-33300×300×10068ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
14,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09504336B10-35500×300×10068ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09504345B12-23300×200×12090ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
14,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09504354B12-33300×300×12088ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09504363B12-35500×300×12088ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09504372B14-23300×200×140110ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09504381B14-33300×300×140108ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09504406B10-33C300×300×10068クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
14,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504415B10-35C500×300×10068クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504424B12-23C300×200×12090クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
14,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504433B12-33C300×300×12088クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504442B12-35C500×300×12088クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504451B14-23C300×200×140110クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
09504467B14-33C300×300×140108クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09504397B10-23C300×200×10070クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09504397B10-23C35290631B10-23CB10-23C Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 35290631Bタイプ盤用キャビネット日東工業1面
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする