京セラ
チップ CNMG-MU
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509717
CNMG120408MU CA6525
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01812405
CNMG120404MU CA6515
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
01812685
CNMG120404MU CA6525
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
01812493
CNMG120408MU CA6515
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
01812852
CNMG120412MU CA6525
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
09509683
CNMG120404MU
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509692
CNMG120404MU
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509701
CNMG120408MU
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509726
CNMG120412MU
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509735
CNMG120412MU
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10130802
CNMG120404MU
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
6,400
取扱い終了
10131143
CNMG120408MU
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
6,100
取扱い終了
10131527
CNMG120412MU
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
6,500
取扱い終了
10202674
CNMG120404MU
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202683
CNMG120408MU
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202692
CNMG120412MU
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588992
CNMG120404MU PR1305
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589001
CNMG120404MU PR1310
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589017
CNMG120404MU PR1325
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589026
CNMG120404MU
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589656
CNMG120408MU PR1305
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589665
CNMG120408MU PR1310
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589683
CNMG120408MU
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589674
CNMG120408MU
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590401
CNMG160608MU
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590417
CNMG160608MU
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590426
CNMG160608MU
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590435
CNMG160608MU
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590444
CNMG160608MU
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590523
CNMG160612MU
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590532
CNMG160612MU
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590541
CNMG160612MU
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590557
CNMG160612MU
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813008
CNMG120404MU PR1125
12.9
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812773
CNMG120408MU CA6525
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813044
CNMG120408MU PR1125
12.9
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812554
CNMG120412MU CA6515
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813087
CNMG120412MU PR1125
12.9
4.76
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812588
CNMG160608MU CA6515
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812904
CNMG160608MU CA6525
16.1
6.35
0.8
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812606
CNMG160612MU CA6515
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812922
CNMG160612MU CA6525
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812624
CNMG160616MU CA6515
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812956
CNMG160616MU CA6525
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590566
CNMG160612MU
16.1
6.35
1.2
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590645
CNMG160616MU
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590654
CNMG160616MU
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590663
CNMG160616MU
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590672
CNMG160616MU
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590681
CNMG160616MU
16.1
6.35
1.6
15.875
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ