京セラ
チップ DNMG-MS
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01834866
DNMG150404MS CA6515
4.76
0.4
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
01835198
DNMG150404MS CA6525
4.76
0.4
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
01834945
DNMG150408MS CA6515
4.76
0.8
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
01835277
DNMG150408MS CA6525
4.76
0.8
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
01835322
DNMG150412MS CA6525
4.76
1.2
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
01835024
DNMG150604MS CA6515
6.35
0.4
¥
15,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
01835462
DNMG150608MS CA6525
6.35
0.8
¥
15,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
09509744
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509753
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509762
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509771
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509787
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509796
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10140575
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10140925
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
10141311
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
10202701
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202717
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202726
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
40598442
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598451
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598467
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598433
DNMG150404MS
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599011
DNMG150408MS PR1325
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599027
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598993
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599002
DNMG150408MS
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599404
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599413
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599431
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599447
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599422
DNMG150412MS
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599797
DNMG150604MS
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599806
DNMG150604MS
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599815
DNMG150604MS
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600165
DNMG150608MS
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600174
DNMG150608MS
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600183
DNMG150608MS
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600454
DNMG150612MS
6.35
1.2
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600463
DNMG150612MS
6.35
1.2
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600472
DNMG150612MS
6.35
1.2
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600481
DNMG150612MS
6.35
1.2
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835566
DNMG150404MS PR1125
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835618
DNMG150408MS PR1125
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834988
DNMG150412MS CA6515
4.76
1.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835383
DNMG150604MS CA6525
6.35
0.4
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835654
DNMG150604MS PR1125
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835094
DNMG150608MS CA6515
6.35
0.8
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835697
DNMG150608MS PR1125
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835137
DNMG150612MS CA6515
6.35
1.2
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ