京セラ
チップ TNMG-MS
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509841
TNMG160404MS CA6515
0.4
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09509857
TNMG160404MS CA6525
0.4
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09509866
TNMG160408MS
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509875
TNMG160408MS
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509884
TNMG160412MS
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509893
TNMG160412MS
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10159457
TNMG160404MS
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10159861
TNMG160408MS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10160254
TNMG160412MS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10202753
TNMG160404MS PR1125
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202762
TNMG160408MS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202771
TNMG160412MS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622574
TNMG160404MS
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622556
TNMG160404MS
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622565
TNMG160404MS
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622583
TNMG160404MS
0.4
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623161
TNMG160408MS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623177
TNMG160408MS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623186
TNMG160408MS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623195
TNMG160408MS
0.8
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623536
TNMG160412MS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623545
TNMG160412MS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623554
TNMG160412MS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623563
TNMG160412MS
1.2
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください