曜日別特売

チップ VNMG-MS

チップ VNMG-MS - 京セラチップ VNMG-MS - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509981VNMG160404MS CA65150.4
12,300
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01908603VNMG160404MS CA65250.4
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
01908497VNMG160408MS CA65150.8
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
01908707VNMG160408MS CA65250.8
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
01908533VNMG160412MS CA65151.2
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01908743VNMG160412MS CA65251.2
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
09509997VNMG160404MS0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510006VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510015VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510024VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510033VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168417VNMG160404MS0.4
10,500
取扱い終了
10168557VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
10168611VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
10202787VNMG160404MS0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202796VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202805VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630904VNMG160404MS0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630895VNMG160404MS0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630913VNMG160404MS PR13250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630922VNMG160404MS0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631211VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631202VNMG160408MS0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631227VNMG160408MS PR13250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631236VNMG160408MS0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631351VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631367VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631376VNMG160412MS1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908384VNMG160404MS CA65150.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908768VNMG160404MS PR11250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908795VNMG160408MS PR11250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908813VNMG160412MS PR11251.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする