曜日別特売

チップ VNMG-MU

チップ VNMG-MU - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01908402VNMG160404MU CA65150.4
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01908628VNMG160404MU CA65250.4
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
01908515VNMG160408MU CA65150.8
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
01908725VNMG160408MU CA65250.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
09510042VNMG160404MU0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510051VNMG160404MU0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510067VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510076VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168426VNMG160404MU0.4
10,500
取扱い終了
10168566VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
10202814VNMG160404MU0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202823VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
40630931VNMG160404MU0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630947VNMG160404MU PR13100.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630956VNMG160404MU PR13250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630965VNMG160404MU0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631245VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631263VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631254VNMG160408MU0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631272VNMG160408MU PR13250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631281VNMG160408MU0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908777VNMG160404MU PR11250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする