曜日別特売

防じんマスク用フィルタ(L4N)

防じんマスク用フィルタ(L4N) - 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N) - 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N) - 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N) - 重松製作所
(3件のレビュー)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。

フィルター性能
試験粒子:DOP
粒子捕集効率:99.9%以上
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03338194L4N
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03338194
2021-04-09
用途: 果樹の農薬散布
農・林・水産業

普通に使用しています。特にもんだいはなし。洗う時にも取り外し取り付けがスムーズに出来る。

対象商品 : 03338194
2014-06-18
用途: 切削作業

すでに何回か購入させていただいておりますが、問題はありません。
可もなく不可もなく。
もう少し防塵能力の高いマスクに変更予定です。

2014-08-06
用途: 処分場内作業
その他業種

防塵性は必要十分です。コストパフォーマンスの再考をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする