イチネンTASCO
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途
R22、R12、R502用
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.4
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応冷媒種別
付属品
連成計(MPa)
チャージホース
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09530403
TA120T-1
1セット
-
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース
-0.1~2.4
92cm(赤・青・黄)
80
¥
26,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
35223571
TA120T-2
1台
R22、R12、R502用
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~2.4
150cm(赤・黄・青)
68
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223587
TA120TH-1
1台
R22、R12、R502用
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~3.4
92cm(赤・黄・青)
68
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223596
TA120TH-2
1台
R22、R12、R502用
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~3.4
150cm(赤・黄・青)
68
¥
28,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る