R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付

用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
接続ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530577TA124Aチャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース-0.1~1.81/4フレア
27,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223221TA124A-2チャージホース150cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.8(マニホールド本体)1/4フレア
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223237TA124AHチャージホース92cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.8(マニホールド本体)1/4フレア
27,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223246TA124AH-2チャージホース150cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.8(マニホールド本体)1/4フレア
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする