曜日別特売

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド - イチネンTASCO

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連成計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530595TA124W-1-0.1~1.8
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223081TA124WH-1-0.1~3.8
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする