曜日別特売

R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。

用途R22、R12、R500、R502用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
対応冷媒種別
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02086218TA166XA1/4フレアオス×1/4フレアメスR22・R12・R500・R50256
5,980
5,798
6,378(税込)
当日出荷
29441355STA166XA1/4フレアオス×1/4フレアメスR22・R12・R500・R50256
5,230
取扱い終了
代替品有
32607477TA166A-31/4フレアメス×1/4フレアオス-53
3,900
取扱い終了
09531593TA166A-21/4フレアメス×1/4フレアオス-58
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441355STA166XA02086218TA166XASTA166XA R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO 02086218R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 耐圧試験
ひかり冷凍空調建設業・工事業

何回に試験に耐えうるのかの検証中、一、二回でダメになるやつもあるので。

対象商品 : 02086218
2015-09-15
用途: カーエアコンのガス補充

とても使いやすく、安心して作業が出来ます。
皆さんもなるべく国産を使いましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする