曜日別特売

20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付]

20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] - エスコ20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] - エスコ
全長(mm)135爪形状フック形エスコ品番EA613XB-11材質/仕上スチール/ニッケルメッキ質量(g)50寸法A(mm)19.5深さ(mm)2(先端)寸法B(mm)17ナット外径20~35mm先端厚さ(mm)4商品構成単品先端長(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536527EA613XB-11
オープン
5,380
5,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする