カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
材質
エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)
形状
固定車
金具
ダクタイル製固定金具
特性
耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09679083
SMCBV-100
100
300
294
115×65
90
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09679101
SMCBV-150
150
650
637
145×80
120×30
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09679117
SMCBV-200
200
870
853
180×88
150×30
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09679092
SMCBV-130
130
500
490
130×75
105
オープン
取扱い終了
返品不可
09679126
SMCBV-250
250
935
916
205×98
175×40
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください