曜日別特売

スプリングキャスター 自在車

スプリングキャスター 自在車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
(1件のレビュー)

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679311PWS-SP150A150145126×126100×100ウレタン(コマーシャルベアリング入)
28,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09679327PWS-SP200A200190144×144120×120ウレタン(コマーシャルベアリング入)
31,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09679302PWS-SP100A10075102×10271×71-
14,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09679311
2015-02-11
用途: 配膳車の修理

なかなか良い商品を扱ってくれて、ありがとうございます。納期は、時間が掛かったのですが(約1月)、どこでも扱っている商品でないので大変助かりました。また、商品が必要なときは、ぜひ、取り寄せたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする