カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
スプリングキャスター 固定車
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途
手押・牽引兼用
材質
普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
形状
固定車
金具
プレス製固定金具
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09679345
PWK-SP150A
150
145
160×95
125×50
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09679354
PWK-SP200A
200
190
180×110
140×50
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09679336
PWK-SP100A
100
75
100×65
80×45
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください