曜日別特売

W-ソケット 7-12

W-ソケット 7-12 - サンガコW-ソケット 7-12 - サンガコW-ソケット 7-12 - サンガコW-ソケット 7-12 - サンガコ

市販6.35mmビットに装着可能。
ワンタッチでボックスソケット7mm・12mm及びドライバーが使用できる。
充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。

用途
電気・設備工事に最適。
整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!!
差込角対辺(mm)6.35対辺寸法(mm)7、12質量(g)44外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×65内容量1本
注意
※活線には使用しないで下さい。
必要以上の力で使用しないで下さい。
6.35mmビット付属。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539223WS-712
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする