ノーブランド
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径34Φmm
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途
航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分
【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質
アルミ(A2017)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)
±0.39
調質
T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0,+3)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09548095
-
34
20~100
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548104
-
34
101~200
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548113
-
34
201~300
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548122
-
34
301~400
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548131
-
34
401~500
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548147
-
34
501~600
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548156
-
34
601~700
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548165
-
34
701~800
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548174
-
34
801~900
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09548183
-
34
901~1000
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200