ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径29Φmm
電気・熱の伝導性に優れている。
用途
電気部品・化学工業用等に使用される。
成分
Cu銅/99.90以上
材質
タフピッチ銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C1100BD-H
外径公差(mm)
±0.08
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
H(加工硬化したもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09554167
-
29
20~100
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554176
-
29
101~200
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554185
-
29
201~300
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554194
-
29
301~400
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554203
-
29
401~500
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554212
-
29
501~600
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554221
-
29
601~700
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554237
-
29
701~800
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554246
-
29
801~900
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09554255
-
29
901~1000
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800