ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径101.6Φmm
電気・熱の伝導性に優れている。
用途
電気部品・化学工業用等に使用される。
成分
Cu銅/99.90以上
材質
タフピッチ銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C1100BD-H
外径公差(mm)
±0.31
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
H(加工硬化したもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09556504
-
101.6
20~40
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556513
-
101.6
41~60
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556522
-
101.6
61~80
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556531
-
101.6
81~100
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556547
-
101.6
101~120
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556556
-
101.6
121~140
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556565
-
101.6
141~160
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556574
-
101.6
161~180
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556583
-
101.6
181~200
オープン
¥
53,980
¥59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556592
-
101.6
201~220
オープン
¥
58,980
¥64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556601
-
101.6
221~240
オープン
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556617
-
101.6
241~260
オープン
¥
65,980
¥72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556626
-
101.6
261~280
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09556635
-
101.6
281~300
オープン
¥
77,980
¥85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800