ノーブランド
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
成分
Cu(銅)/81.0~88.0
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
用途
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09562883
-
32
20~100
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562892
-
32
101~200
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562901
-
32
201~300
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562917
-
32
301~400
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562926
-
32
401~500
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562935
-
32
501~600
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562944
-
32
601~700
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562953
-
32
701~800
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562962
-
32
801~900
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09562971
-
32
901~1000
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800