ノーブランド
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径60Φmm
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
成分
Cu(銅)/81.0~88.0
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
用途
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09563881
-
60
20~100
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563897
-
60
101~200
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563906
-
60
201~300
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563915
-
60
301~400
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563924
-
60
401~500
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563933
-
60
501~600
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563942
-
60
601~700
オープン
¥
66,980
¥73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563951
-
60
701~800
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563967
-
60
801~900
オープン
¥
84,980
¥93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09563976
-
60
901~1000
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800