ノーブランド
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径85Φmm
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
成分
Cu(銅)/81.0~88.0
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
用途
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09564502
-
85
20~40
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564511
-
85
41~60
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564527
-
85
61~80
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564536
-
85
81~100
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564545
-
85
101~120
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564554
-
85
121~140
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564563
-
85
141~160
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564572
-
85
161~180
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564581
-
85
181~200
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564597
-
85
201~220
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564606
-
85
221~240
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564615
-
85
241~260
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564624
-
85
261~280
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09564633
-
85
281~300
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800