ドライヤー40cm3本セット

ドライヤー40cm3本セット - テラモトドライヤー40cm3本セット - テラモトドライヤー40cm3本セット - テラモト
(2件のレビュー)

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。

用途水切りゴム幅(mm)400全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573541CL-370-040-0
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573541
2017-08-16
用途: 水産加工場の清掃時に使用。
株式会社山一水産農・林・水産業

海水を使用しているので、ゴムが劣化する前に錆びて折れてしまう。
もっと錆びに強くして欲しい。

対象商品 : 09573541
2013-01-25
用途: 狭い隙間にもぴったりサイズ、床の水拭きに使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

工場の床が雨でぬれたり、雪でぬれた場合、床掃除に使っています。
手頃な大きさで使い勝手がよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする