曜日別特売

自在ホーキ45cm3本セット

自在ホーキ45cm3本セット - テラモト自在ホーキ45cm3本セット - テラモト自在ホーキ45cm3本セット - テラモト
(30件のレビュー)

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
材質
頭:天然木、スチールにクロメートメッキ
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
種類自在ホウキ全長(mm)1340トラスコ品番297-2301毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573514CL-380-145-0
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 細かい粉を集めるのに使用してます。
山田産業株式会社製造業

細かい物を集めるのに便利で耐久性もそこそこありそうと感じた。

対象商品 : 09573514
2024-01-24
用途: 工場内の清掃
製造業

今迄はホームセンターなどで年末に一年使用したほうきの補充等に購入していたのですが、
とてもお買い得に、さらに丈夫な品物を購入でき、とても満足しています。

対象商品 : 09573514
2024-04-16
用途: 工場内清掃
製造業

安価なので助かっています。若干毛の開きが早いような気もしますが、毛のコシもある程度あり、満足しています。

対象商品 : 09573514
2023-09-20
用途: サンダー掛け時
製造業

細かい鉄粉もきれいに取れて、運びも滑らか。持ち手がしっかりしていて使いやすい。3本セットはお得感がある。

対象商品 : 09573514
2022-07-21
用途: 作業後の床清掃
日高工業 株式会社

3本セットという所が、非常に良い本数です。又リピートするでしょう。

対象商品 : 09573514
2021-06-06
用途: フロアーの清掃
その他業種

3部屋あった和室(畳敷)床暖にし、フロアーにしました。昔から使っていた和箒が坊主の世になったので、ブラシ箒にしました。サイズも大きすぎず軽くて重宝。

対象商品 : 09573514
2020-03-09
用途: 土足で入所する板張りの床を掃除するのに使用
医療・福祉・介護関連業

特に壁際や柱の周りなど、掃除機では抜けてしまうところに簡単に使えて重宝しています。箒と違い、ゴミが散らばりません。

対象商品 : 09573514
2019-12-12
用途: 毎朝工場内の清掃

長年使用しておりますが細かいゴミも一掃でとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする